YAMAMOTO 一眼形保護めがね

YAMAMOTO 一眼形保護めがね - 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね - 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね - 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね - 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね - 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね - 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね - 山本光学

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。

用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84699434SN-610
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする