取手付ストッカー 深型

取手付ストッカー 深型 - 平和工業取手付ストッカー 深型 - 平和工業

プッシュ式オープンのフタ。丈夫なハンドル付きで持ち運びも楽。中身が見えないのでスッキリ収納。

材質ポリプロピレン プッシュバネ:スチールアイボリー高さ(mm)238質量(g)580縦(mm)320横(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84698305-
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする