平和工業
取手付ストッカー 深型
プッシュ式オープンのフタ。丈夫なハンドル付きで持ち運びも楽。中身が見えるので、取り出しやすい。
材質
ポリプロピレン プッシュバネ:スチール
色
クリア
高さ(mm)
238
質量(g)
580
縦(mm)
320
横(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698314
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください