平和工業
積み重ねバスケット
間口が広く出し入れ簡単。 通気性もよく、サニタリーやキッチンにも。積み重ねて使用可能。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
230
質量(g)
610
縦(mm)
440
横(mm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698278
-
クールグレー
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84698287
-
ミルクティーベージュ
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください