エステー
【まとめ買い】オンパックス長期保存カイロ10枚/袋
7年の長期保存で経済的
防災備蓄として最適
持続時間16時間(40℃以上を保持し、持続する時間)
安心の日本製
ISO9001(品質マネジメントに関する国際規格)認定工場の品質
用途
防災の事前準備として
タイプ
貼らない
寸法(cm)
カイロ本体:12.5×9.5
連続使用時間(時間)
16(40℃以上を保持し続ける時間)
内容量
1箱(24袋)
関連資料:
(25.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84697989
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません