【まとめ買い】オンパックス はる高温カイロ 10枚/袋

【まとめ買い】オンパックス はる高温カイロ 10枚/袋 - エステー

通常のカイロ(※1)より温度の高いカイロです。
貼るタイプは10時間熱さが持続します(※2)。
寒い中での長時間の作業に最適です。
貼るタイプは、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。また、長時間安定した温度が持続します。
貼らないタイプは、通常のカイロ(※1)より早く温まります。 ※1:オンパックス通常品比 ※2:日本産業規格に基づく測定値

用途作業時の寒さ解消・軽減仕様持続時間:10時間タイプ貼るタイプ内容量1箱(24袋)
関連資料:(2.91MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84697964-
オープン
14,580
16,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする