足立織物
非常用圧縮毛布【EB-306BOX】
日本望防炎協会認定の難燃素材・軽量のフリース毛布
用途
難燃タイプの軽量フリース毛布で、多数の避難所に配備されています。A4サイズより小さく真空圧縮したEBシリーズの最小サイズ。
材質
ポリエステル100%
色
オレンジ
質量(g)
毛布:730
内容
1箱10枚
寸法(cm)
毛布:200×140
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698637
EB-306BOX
オープン
¥
48,000
¥
52,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740