曜日別特売

非常用圧縮毛布【EB-206BOX】

非常用圧縮毛布【EB-206BOX】 - 足立織物非常用圧縮毛布【EB-206BOX】 - 足立織物非常用圧縮毛布【EB-206BOX】 - 足立織物非常用圧縮毛布【EB-206BOX】 - 足立織物

軽量であたたかい リーズナブルなフリース毛布

用途軽量フリース毛布を、意匠取得の独自技術で荷崩れしにくいフラット形状・省スペース備蓄可能なEB最小サイズに真空圧縮材質ポリエステル100%オレンジ質量(g)毛布:630内容1箱10枚寸法(cm)毛布:200×120内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84698628EB-206BOX
オープン
36,000
39,600(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする