曜日別特売

BLi200ZR バッテリー

BLi200ZR バッテリー - ゼノア

非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプロ向けバッテリー。
シール性が高く堅牢な構造で最大1500回の再充電が可能。
効率的な冷却機能と直感的な4 LED充電インジケーターが特徴です。36V, 5.0Ah, 1.3kg。

長さ(mm)132幅(mm)98高さ(mm)115.6乾燥質量(kg)1.3バッテリーLi-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Wh)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84698199967685801
27,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする