曜日別特売

プラダンペール ゴミ箱大 A式

プラダンペール ゴミ箱大 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式 - プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱大 A式 - プラダンのヤマコー

短期間のスポーツライブイベント会場などにおすすめ!90リットルのゴミ袋が二つセットできるプラダンペール(ゴミ箱)です。
両サイドからゴミを入れられるので通路の真ん中にも設置可能です
折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます
プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます
90リットルのゴミ袋に対応しています
※各自治体の指示に従って廃棄してください

用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱として材質プラダン形状質量(kg)約4.6容量(L)90(×2)外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約900×410×985RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※底面は面ファスナー留めです。重いものを入れたまま持ち上げると底が抜ける恐れがあります。
※軽量なため、風で飛ばされないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84699425RB1723
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする