曜日別特売

プラダンインナーボックスL

プラダンインナーボックスL - プラダンのヤマコープラダンインナーボックスL - プラダンのヤマコープラダンインナーボックスL - プラダンのヤマコープラダンインナーボックスL - プラダンのヤマコープラダンインナーボックスL - プラダンのヤマコープラダンインナーボックスL - プラダンのヤマコープラダンインナーボックスL - プラダンのヤマコープラダンインナーボックスL - プラダンのヤマコー

ラックや棚、カラーボックスなどにおさまるインナー収納ボックス。取っ手が2か所ついているので持ち運びたいときにも便利です。
プラダン製だから軽量なのに丈夫!雑誌や本の収納に
雑貨類の片づけや着替え入れに
書類やファイルの整理に
ポリプロピレン製で水に濡れたり汚れてもすぐに拭き取り可能
中身が透けないので隠す収納にもピッタリ

用途収納、保管、運搬、整理形状プラダン質量(kg)0.56外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×310内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)250外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)310RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)360内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×250×305内寸高さ(mm)305内容量1セット(2個)
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※重い物を入れると破損する可能性がありますのでご注意ください。
※加工部分の仕上がりは製品ごとにやや異なり多少のたわみがあります。ご使用に影響はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84699355RB1717半透明
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84699364RB1718
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84699380RB1719
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84699389RB1720パステルブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84699398RB1721パステルグリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする