The Next Dekade
長期保存レトルトおかず
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食製造で培った、最高水準のレトルト保存技術を活かした安全性と美味しさを兼ね備えました
賞味期限
7年
入数
50袋
グリーン購入法
適合
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
種類
内容量(g)
原材料
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698524
07RO01
1箱(120g×50袋)
7
とり筑前煮
120
牛肉(オーストラリア産)、たまねぎ、醤油、砂糖、発酵調味料、水飴/増粘多糖類、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む)
138kcal
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84698540
07RO02
1箱(140g×50袋)
8
牛丼の素
140
野菜(里いも(中国)、たけのこ、人参、椎茸)、こんにゃく、鶏肉、醤油、砂糖、発酵調味料、食塩、かつおエキス、/水酸化Ca、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
314kcal
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84698549
07RO03
1箱(60g×50袋)
4
まるかじりチキン
60
鶏肉(国産)、でん粉、カレー粉、コンソメ、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)
78kcal
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740