曜日別特売

BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ - ゼノア

ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。
ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。
また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。
さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。

質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28内容量1個
注意
※この商品の価格は本体のみの価格です。バッテリーと充電器は別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84698226967684702
61,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする