汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ

汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ - 複合資材

天然油脂原料を主成分とした二次加工用離型剤です。

用途工業用プラスチック及びゴム成型金型用成分炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)その他【有機則】非該当耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性内容量1箱(420mL×24本)
注意
※缶をよく振って御使用下さい
※熱、火花、裸火のような着火源から離して保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84698138メタフォーム 101150
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする