錦化成
スヌーピーコレクトBOX ネイビー
カラーボックスにピッタリサイズのフタ付収納ボックス。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
120
縦(mm)
270
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
容量(L)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84696510
S
1個
S
273
4
190
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
84696519
M
1個
M
500
9
380
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
06070316
S-2P
1個(2個)
S
273
4
190
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06070325
M-2P
1個(2個)
M
500
9
380
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください