トレードワン
10513 シンプルフリーラック 8段
軽くて移動もラクラク!簡単組立て、段数を変えて自由にカスタマイズ。
材質
スチール、ポリプロピレン、不織布(PPコーティング)
色
ブラック
高さ(mm)
1410
質量(g)
1400
縦(mm)
280
横(mm)
570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84696564
10513
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください