トレードワン
30596 ノンスリップスリムハンガー 12P30596
薄くてスリム、滑らないノンスリップスリムハンガー!
材質
スチール、塩化ビニル樹脂
色
ホワイト、ブラック、ブルー、レッド
高さ(mm)
190
質量(g)
40
縦(mm)
5
横(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84696546
30596
¥
1,480
¥
498
¥
548
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください