曜日別特売

双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車

双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 - 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 - 東信製作所

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。

材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
関連資料:(0.02MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
偏芯C(mm)
旋回半径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84696388T75-B(BBK)M10×P1.592592058
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
84696397T75-B(BBK)M12×P1.7592592058
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
84696406T100-B(BBK)M12×P1.75125722878
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
84696415T100-B(BBK)M16×P2.0125722878
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする