東信製作所
双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン(黒)
ストッパー
ダブルストッパー
材質(キャップ)
ナイロン(黒)
軸長L(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
関連資料:
(0.02MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
偏芯C(mm)
旋回半径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84696424
TSW75-B(BBK)
M10×P1.5
92
59
20
72
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
84696440
TSW75-B(BBK)
M12×P1.75
92
59
20
72
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84696449
TSW100-B(BBK)
M12×P1.75
125
72
28
95
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
84696458
TSW100-B(BBK)
M16×P2.0
125
72
28
95
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください