TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールケース
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。
持ち運びに便利です。
中皿付きで小物の整理整頓に最適です。
軽量化を実現。
用途
工具類の保管・管理用
質量(kg)
2.85
色
レッド
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿あり
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
180
内容量
1個
注意
※ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84696494
BX121
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください