WIZ'A
ワンタッチベルト グレー
着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか
用途
大工、仮枠工事、造園等に
材質
ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタール
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(mm)
1300
ベルト色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84696476
O-48GR
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください