WIZ'A
荷締めベルト 25mm×4m
用途
軽量物の荷締め、家庭内や倉庫内の荷崩れ防止、資材などの結束に
仕様
結束固定するものを傷つけにくいベルト式
材質
ベルト:PES/ポリエステル
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
80
ベルト色
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84696467
GTND-040R
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください