曜日別特売

徳用ペタット(ビニタイなし)

徳用ペタット(ビニタイなし) - アグリセクト徳用ペタット(ビニタイなし) - アグリセクト徳用ペタット(ビニタイなし) - アグリセクト

コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引するペタットイエローと、主にアザミウマ類を誘引するペタットブルーがあります。
害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。

用途害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。仕様紙製 両面糊 剥離紙付寸法(cm)10×25入数1ケース500枚入り(250枚×2袋)内容量1箱(500枚)
関連資料:(0.81MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コナジラミ類は、葉の裏側に集まる習性があります。アコーディオン状に折り曲げて使用することで、葉裏と同じ状態を作り、誘引効果を高めることができます。試験の結果では、そのまま使用した場合での捕虫数692匹に対し、折り曲げた場合では877匹と通常の約1.3倍に捕虫力がアップすることが確認されています。剥離紙をはがす前に、1つの面が3cm幅になるように手で折り曲げてご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84693134-イエロー
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84693150-ブルー
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ペタットシリーズのご紹介【害虫対策】【物理的防除】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする