レディソル

レディソル - 誠和アグリカルチャレディソル - 誠和アグリカルチャ

特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。

用途
太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。
使用法
レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。
除去方法
レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。
規格20kg (14L)内容量1缶(20kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84693159191500
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする