アルウエッティ除菌クロス ワイド 320枚入

アルウエッティ除菌クロス ワイド 320枚入 - オオサキメディカル

厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに最適です。
手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。
環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。
詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。
バケツタイプ
大きさのある不織布(ワイド 28cm×20cm)を使用しており、広範囲の拭き取りに最適です。
2ツ折の状態で取り出せます。

成分エタノール、水種類ワイド規格28cm×20cm 2ツ折内容量1個
注意
※除菌とは、対象表面の菌を減少させることをいい、すべての菌を除菌するわけではありません。
※アルコール濃度が高いため、使用すると手が荒れる可能性がありますので手指の消毒用としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8470132472163
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする