曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - 東芝ライテック

フラット形400防水R

材質樹脂全長(mm)58質量(g)130消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)2700全光束(Lm)410平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hzグローブ種別樹脂乳白寿命40000時間(光束維持率70%)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)【器具光束】410配光角度(°)120光色電球色省エネ基準達成率(%)1.22グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84701340LDF3L-H-GX/WR4/2
9,300
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする