DANNO(ダンノ)
大型扇風機 45
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。
全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。
ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)
100
スイッチ
強中弱切り替え
ハネ径(cm)
45
モーター
全閉型
首振角度(°)
75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:84×72.5×117~128
調節方式
風速切り替え3段階
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84701270
D1530
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,980
/
税込
¥
2,178
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません