マルチ炊飯器 ホワイト SY-110 [1合]

マルチ炊飯器  ホワイト SY-110 [1合] - ソウイジャパン
付属品専用茶碗×2、保存用茶碗フタ×2、計量カップ、AC電源ケーブル、取扱説明書兼保証書材質PP/PC樹脂・陶器質量(kg)1.3外形寸法(mm)250×130×153定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250機能予約/保温/空焚き防止機能温度ヒューズ172℃電源コード(cm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84700719SY110
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする