3DMakerPro
3Dスキャナー Magic Swift Plus
範囲(mm)
シングルキャプチャー:400×250
本体寸法(mm)
290×120×55
本体質量(g)
800
精度(mm)
最大:0.1
光源
LED
速度
スキャン:400,000ポイント/s
作動距離(mm)
250-650
解像度
0.25mm
対応プリント機能
3Dプリント:対応
OS
Windows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)
スキャン方式
カラー:サポート可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
OBJ / STL / PLY
フレームスピード(fps)
レート:最大10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84699477
MAGIC-SP
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください