曜日別特売

3Dスキャナー Whale

3Dスキャナー Whale - 3DMakerPro3Dスキャナー Whale - 3DMakerPro3Dスキャナー Whale - 3DMakerPro3Dスキャナー Whale - 3DMakerPro3Dスキャナー Whale - 3DMakerPro3Dスキャナー Whale - 3DMakerPro
質量(g)1500範囲(mm)シングルキャプチャー:【マイクロレンズ】200×100【マクロレンズ】530×370方式トラッキング:ビジュアルトラッキング精度(mm)【マイクロレンズ】最大0.05【マクロレンズ】最大0.1対応黒い物:対応可能光源NIR速度スキャン:400,000ポイント/s作動距離(mm)【マイクロレンズ】300±100【マクロレンズ】650±250対応プリント機能3Dプリント:対応OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)スキャン方式室外:直射日光対応可能サイズ(mm)230×148×188【スキャン可能】最大体積:2000×2000×2000、最小体積:15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応出力形式OBJ / STL / PLY間隔(mm)点群データ:【マイクロレンズ】0.1~0.2【マクロレンズ】0.5フレームスピード(fps)レート:最大10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84699468WHALE-P
オープン
799,800
879,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする