曜日別特売

3Dスキャナー Lynx

3Dスキャナー Lynx - 3DMakerPro3Dスキャナー Lynx - 3DMakerPro3Dスキャナー Lynx - 3DMakerPro3Dスキャナー Lynx - 3DMakerPro3Dスキャナー Lynx - 3DMakerPro3Dスキャナー Lynx - 3DMakerPro3Dスキャナー Lynx - 3DMakerPro
質量(g)800範囲(mm)シングルキャプチャー:250×400方式トラッキング:視覚トラッキング本体寸法(mm)290×120×55精度(mm)0.1光源NIR速度スキャン:最大2000000ポイント/s作動距離(mm)スキャン:400-900解像度0.30mm対応プリント機能3Dプリント:対応OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)スキャン方式カラー:拡張サポートサイズ(mm)スキャン可能対象物:100mm-2000mm (最大5000mm)RoHS指令(10物質対応)対応出力形式OBJ / STL / PLYフレームスピード(fps)レート:最大10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84699486LYNX-P
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする