USB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送

USB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 - エレコムUSB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 - エレコムUSB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 - エレコムUSB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 - エレコムUSB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 - エレコムUSB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 - エレコムUSB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 - エレコムUSB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 - エレコム

出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。

用途
出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。
端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。
USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/縦向きに配置されています。
上下の向きに配線が可能。ディスプレイスタンドを使用するときや、端末を持ちながら作業するときなどに便利です。
ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。
最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。
USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84700500MPA-CFCMLAD02BK
1,010
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする