曜日別特売

穴あきコーン450

穴あきコーン450 - カーボーイ穴あきコーン450 - カーボーイ穴あきコーン450 - カーボーイ穴あきコーン450 - カーボーイ穴あきコーン450 - カーボーイ穴あきコーン450 - カーボーイ穴あきコーン450 - カーボーイ穴あきコーン450 - カーボーイ
(2件のレビュー)

風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
柔軟性に優れていて割れづらいです。

用途立入禁止標示や車両、人の誘導。材質PVC:ゴム仕様差込口カット有無:有幅(mm)275高さ(mm)450種類穴あき内径(Φmm)差込口:40デザインライン内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84700518CHR-450RE450レッド686-4074
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84700527CHR-450BL450ブルー686-4076
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像84700536CHR-450GY450グリーンイエロー686-4078
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像84700545CHR-450YE450イエロー686-4079
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像84700554CHR-450WH450ホワイト686-4077
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像84700570CHR-450BR450ブラウン686-4075
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像84700579CHR-450BK450ブラック686-4080
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84700518
2025-06-23
用途: 塗装作業時 道路脇ブロック塀の補修作業時
不動産業

適度な重さが有り、穴空きなので強風を心配せず道路際に設置できる。穴空きの為運び易い。

2025-02-20
用途: 配送場所での後退時の目印として使用
結城運輸倉庫株式会社運輸・通信業

色も蛍光っぽい赤色?朱色?なので見やすく目立つ。反射シールも良い。
下の土台の部分が思ったより重いので安定感がある。
穴があいている事で風の強い日も転がりずらい。
スチームで洗車していたら、コーンのテープがはがれてしまったので少し残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする