DIA-COMPE
TECH77 ブレーキレバー 左右セット
フリースタイル用。レバーストッパーはレバーを引いた状態をワンプッシュで保持出来る機構。
レバーストッパー機構
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
質量(g)
288(pr)
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)
左右区別
ペア
内容量
1ペア
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84702478
D03BRL01302
BK/SL
ストッパー無
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
84702898
D03BRL01301
BK/BK
ストッパー無
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
84703494
D03BRL01304
BK/SL
ストッパー有
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
84703747
D03BRL01303
BK/BK
ストッパー有
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください