曜日別特売

GC202 ブレーキレバー

GC202 ブレーキレバー - DIA-COMPEGC202 ブレーキレバー - DIA-COMPEGC202 ブレーキレバー - DIA-COMPE

美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。ケーブルアジャストボルト付き。
アウター上出しタイプ
ケーブルアジャスター付
アルミ成形高級バフ仕上げ

質量(g)216(pr)内容量1ペア
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84703379D03BRL00803BK
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
84703388D03BRL00801BR
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
84703397D03BRL00802WH
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする