TECH77W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー

TECH77W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー - DIA-COMPETECH77W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー - DIA-COMPE

2 本ワイヤー引きのブレーキレバー。右用と左用がある。
ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。
W ワイヤープルレバー
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー

BK/SL質量(g)136クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
左右区別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84702907D03BRL01401-
3,9003,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
84702916D03BRL01402-
3,9003,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
58138599D03BRL01401【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
3,9003,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
58138608D03BRL01402【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
3,9003,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする