曜日別特売

DC282S ストッパー付 ブレーキレバー 左右セット

DC282S ストッパー付 ブレーキレバー 左右セット - DIA-COMPE

TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。レバーを引いた状態を保持できるレバーストッパー付き。
レバーストッパー機構
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー

仕様ストッパー付BK/SL質量(g)118クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)左右区別ペア内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60064850D03BRL03502【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
5,3005,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
84702110D03BRL03502-
5,3005,298
5,298
5,828(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする