曜日別特売

耐薬品性カッポウ衣

耐薬品性カッポウ衣 - MCC(MaxClean)耐薬品性カッポウ衣 - MCC(MaxClean)耐薬品性カッポウ衣 - MCC(MaxClean)耐薬品性カッポウ衣 - MCC(MaxClean)

クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。

用途薬品・溶剤などを取り扱う作業種別袖付きエプロン材質裏:ポリエステル 表:PTFEホワイト機能耐薬品・耐溶剤・耐熱耐熱温度(℃)260特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84702040N207FY/AL41011013087
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
84702049N207FY/AM33010511079
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする