日本緑十字社
【名入れ】置場標識
対象品の保管場所等を明示するための標識です。
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
屋外用のカッティングシートを使用いたします。
管理部署・管理者名欄の文字入れは承っておりません。
用途
対象品の保管場所表示に。
仕様
ラミネート加工(一部カッティング文字)
材質
硬質塩ビ
寸法(mm)
300×600×1
タイプ
文字入れ方法:カッティング文字
文字色
青
書体
角ゴシック
表記
片面表記
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
注意
※文字は、カタカナ:最大8文字、漢字:最大7文字になります。(2行は不可)
※管理部署・管理者名への文字入れは出来かねます。
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。
※ 平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84707624
402529
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません