リューター
リューターJB型グラインディングサンダー
バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。
高速回転で仕上がりが きれいです。
ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。
切粉が手元に戻らない回転方向です。
仕様
【ベルトスピード(M/SEC)】15
付属品
研磨ベルト#60 #80 #120
トラスコ品番
129-2484
全長(mm)
205
消費電力(W)
68
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
定格電流(A)
0.45
外径(mm)
51.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84718097
L-JB
¥
54,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください