SLASH(シンメン)
レギュラーフィットカーゴパンツ
TC素材をベースに誰でも楽に着用でき、スマートに見せることを目指し、パターンやシルエットを見直したベーシックワークパンツ。パリッとしたハリ感がちょうどいい、ロープライスカーゴ
股下(cm)
76
素材
ポリエステル65%、綿35%
内容量
1枚
全45種類を絞り込む
色
選択してください
05ネイビー
06ブラック
12シルバーグレー
20デザートベージュ
28ダークオリーブ
サイズ
選択してください
73
78
82
86
90
95
100
105
110
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84718149
06416
05ネイビー
73
32
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718158
06416
05ネイビー
78
33.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718167
06416
05ネイビー
82
34.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718176
06416
05ネイビー
86
35.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718185
06416
05ネイビー
90
36.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718194
06416
05ネイビー
95
38
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718210
06416
05ネイビー
100
39.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718219
06416
06ブラック
73
32
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718228
06416
06ブラック
78
33.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718237
06416
06ブラック
82
34.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718246
06416
06ブラック
86
35.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718255
06416
06ブラック
90
36.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718264
06416
06ブラック
95
38
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718280
06416
06ブラック
100
39.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718289
06416
12シルバーグレー
73
32
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718298
06416
12シルバーグレー
78
33.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718307
06416
12シルバーグレー
82
34.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718316
06416
12シルバーグレー
86
35.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718325
06416
12シルバーグレー
90
36.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718334
06416
12シルバーグレー
95
38
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718350
06416
12シルバーグレー
100
39.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718359
06416
20デザートベージュ
73
32
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718368
06416
20デザートベージュ
78
33.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718377
06416
20デザートベージュ
82
34.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718386
06416
20デザートベージュ
86
35.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718395
06416
20デザートベージュ
90
36.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718404
06416
20デザートベージュ
95
38
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718420
06416
20デザートベージュ
100
39.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718429
06416
28ダークオリーブ
73
32
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718438
06416
28ダークオリーブ
78
33.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718447
06416
28ダークオリーブ
82
34.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718456
06416
28ダークオリーブ
86
35.5
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718465
06416
28ダークオリーブ
90
36.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718474
06416
28ダークオリーブ
95
38
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718490
06416
28ダークオリーブ
100
39.5
¥
3,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
84718499
06416
05ネイビー
105
41
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718508
06416
05ネイビー
110
42.5
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718517
06416
06ブラック
105
41
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718526
06416
06ブラック
110
42.5
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718535
06416
12シルバーグレー
105
41
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718544
06416
12シルバーグレー
110
42.5
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718560
06416
20デザートベージュ
105
41
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718569
06416
20デザートベージュ
110
42.5
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718578
06416
28ダークオリーブ
105
41
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
84718587
06416
28ダークオリーブ
110
42.5
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください