SATO(サトー)
DUOBELER 220ラベラー
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。
用途
スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
質量(g)
410
段数
2
ラベルサイズ(mm)
縦16.2×横23.14
ラベル枚数(1巻当り)
1,200枚(半糊は800枚)
入数
1台
内容量
1台
注意
※同梱のサンプルラベルは廃止となっております。
全12種類を絞り込む
種別
選択してください
LT11N-LB14N
LT11N-LB15N
LT12N-LB15N
LT15N-LB15N
LT15N-LB16N
LT19N-LB14N
LT19N-LB15N
LT19N-LB22N
LT35N-LB15N
インク色
上段:赤、下段:黒
上段:黒、下段:赤
上段:黒、下段:黒
印字桁数(桁)
選択してください
上段8/下段6
上段8/下段8
上段10/下段6
上段10/下段8
上段10/下段10
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
インク色
印字桁数(桁)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721789
WA2011047
LT11N-LB14N
上段:黒、下段:黒
上段8/下段6
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721798
WA2011048
LT11N-LB15N
上段:黒、下段:黒
上段8/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721807
WA2011049
LT12N-LB15N
上段:黒、下段:黒
上段10/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721816
WA2011050
LT15N-LB16N
上段:黒、下段:黒
上段8/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721825
WA2012003
LT15N-LB16N
上段:黒、下段:赤
上段8/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721834
WA2012004
LT15N-LB16N
上段:赤、下段:黒
上段8/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721850
WA2012002
LT15N-LB15N
上段:黒、下段:黒
上段8/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721859
WA2012005
LT19N-LB14N
上段:黒、下段:黒
上段10/下段6
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721868
WA2011051
LT19N-LB15N
上段:黒、下段:黒
上段10/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84721877
WA2012006
LT19N-LB15N
上段:黒、下段:赤
上段10/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721886
WA2012007
LT19N-LB22N
上段:黒、下段:黒
上段10/下段10
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721895
WA2012008
LT35N-LB15N
上段:黒、下段:黒
上段10/下段8
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください