SATO(サトー)
DUOBELER 216ラベラー
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。
用途
スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
質量(g)
410
段数
2
インク色
上段:黒、下段:黒
ラベル枚数(1巻当り)
1,500枚(半糊は800枚)
入数
1台
内容量
1台
注意
※同梱のサンプルラベルは廃止となっております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
印字桁数(桁)
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721728
WA2010026
ST10N-SB12N
上段8/下段6
縦16.2×横18.0
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
84721737
WA2010027
ST10N-SB13N
上段8/下段8
縦16.2×横18.0
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
84721746
WA2010028
ST10N-SB14N
上段8/下段8
縦16.2×横18.0
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84721755
WA2010029
ST10N-SB17N
上段8/下段6
縦16.2×横23.14
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721764
WA2010030
ST14N-SB17N
上段6/下段6
縦16.2×横23.14
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84721780
WA2012001
ST12N-SB12N
上段6/下段6
縦16.2×横23.14
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください