曜日別特売

DUOBELER Gラベラー

DUOBELER Gラベラー - SATO(サトー)DUOBELER Gラベラー - SATO(サトー)DUOBELER Gラベラー - SATO(サトー)DUOBELER Gラベラー - SATO(サトー)DUOBELER Gラベラー - SATO(サトー)DUOBELER Gラベラー - SATO(サトー)DUOBELER Gラベラー - SATO(サトー)

セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。

用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数1(ジャンボ印字)ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台内容量1台
注意
※同梱のサンプルラベルは廃止となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
インク色
印字桁数(桁)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721904WA2012012G6H6
37,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721920WA2012013G6H6
37,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721929WA2012011G5F5
37,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721938WA2012009G6A6
37,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84721947WA2012010G6A6
37,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする