曜日別特売

スティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット

スティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット - Dixnaスティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット - Dixnaスティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット - Dixnaスティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット - Dixnaスティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット - Dixnaスティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット - Dixna

カーボンとチタンとアルミによる超軽量ハイブリッドクイック。
贅肉の無いシンプルな設計ながら、クイック部分の丸みを帯びたカーボンが手にソフトな感触を与える。
カラーも豊富でディズナのカラーシリーズとマッチングする。
ワンポイントで軽量化とセンスアップを実現。

材質レバー:カーボン&アルミ、シャフト:チタン質量(g)フロント:19、リア:22エンド幅(mm)フロント:100、リア:130内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721150D11QRZ00103BL
8,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
84721159D11QRZ00104GD
8,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
84721168D11QRZ00105GR
8,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
84721177D11QRZ00106RD
8,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
84721186D11QRZ00107SL
8,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
84721195D11QRZ00101アップルGR
8,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする