曜日別特売

バンテージ21リム

バンテージ21リム - Dixnaバンテージ21リム - Dixna

ビンテージ・クラシックバイクにフィットするバンテージリムシリーズ。素材「スーパーアロイ」にはハイエンドな、マンガン・ニオブ含有のアルミニウム合金を使用しており、キメの細かい表面形状を実現し、非常に伸び率の高い(従来合金比2倍)タフなリムに仕上がっている。表面の仕上がりも美しい光沢があり、現代バイクにも新鮮で精悍な風合いをもたらしてくれる。

仕様スーパーアロイ、チューブレスレディ、622-21C ERD:588.5TRサイズ700C高さ(mm)リム:25質量(g)510リム幅(mm)内幅:21.0、外幅:26.0ホール数32H内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84720459D11RIM00401ポリッシュBK
9,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
84720468D11RIM00501ポリッシュSL
9,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする