ケガキレベル

ケガキレベル - Ebisu Diamondケガキレベル - Ebisu Diamondケガキレベル - Ebisu Diamondケガキレベル - Ebisu Diamondケガキレベル - Ebisu Diamondケガキレベル - Ebisu Diamondケガキレベル - Ebisu Diamondケガキレベル - Ebisu Diamond

サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。
拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。
蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。
垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。
測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。

用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付シルバータイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722139ED-30KN197300×51×19.5
2,820
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
84722148ED-38KN237380×51×19.5
3,180
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
84722157ED-45KN272450×51×19.5
3,420
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
84722166ED-60KN350600×51×19.5
4,020
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする