ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし - SMC
仕様NPN2出力/単位切換機能付種類真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ径(Φmm)真空(V)ポート:6定格電圧(V)DC24排気方式サイレンサ排気呼び径(Φmm)ノズル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ボディ:単体コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ/圧力センサ:0~-101供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722175ZK2A12K5ALA-06-D
32,340
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする