旭光電機工業
一般球220V40W
全長(mm)
98
定格電圧(V)
220
口金
E26
ガラス球径(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722480
PS55E26220V40WC
ガラス球:クリヤー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722489
PS55E26220V40WF
ガラス球:フロスト
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません