旭光電機工業
一般球クリア
色
ガラス球:クリヤー
口金
E26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
定格電圧(V)
ガラス球径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722446
PS55E26110V20WC
98
20
110
55
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722525
PS60E26110V80WC
110
80
110
60
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722577
PS60E26220V60WC
110
60
220
60
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません